XP Power DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:-1kV 、 入力電圧レンジ:11.5 → 15.5 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:1mA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+50℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2100000h 、 UL1950、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータCAシリーズ. CAシリーズのコンベアは、完全にプログラム可能で精密に調整できます。CAシリーズは、低ノイズレベルの高性能・高電圧電源製品です。. 特長と利点. わずか5 PPMの最小リプル 精密調整 シールドケース 電圧モニタ / リードバック 高レベルの安定性 幅広い入力電圧範囲 短絡、アーク保護 超低EMI / RFI 精密オンボードリファレンス ポテンショメータ又は外部電圧プログラミング 較正調整アクセス 密閉型コンバータ - 浸漬洗浄プロセスへの耐性 信頼性. 用途:. 光電子増倍管 アバランシェフォトダイオード 固体検出器 電気泳動 EOレンズ ピエゾデバイス コンデンサの充電 注文コード49044565 品番CA10N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様46種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:-1kV 、 入力電圧レンジ:11.5 → 15.5 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:1mA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+50℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2100000h 、 UL1950、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータCAシリーズ. CAシリーズのコンベアは、完全にプログラム可能で精密に調整できます。CAシリーズは、低ノイズレベルの高性能・高電圧電源製品です。. 特長と利点. わずか5 PPMの最小リプル 精密調整 シールドケース 電圧モニタ / リードバック 高レベルの安定性 幅広い入力電圧範囲 短絡、アーク保護 超低EMI / RFI 精密オンボードリファレンス ポテンショメータ又は外部電圧プログラミング 較正調整アクセス 密閉型コンバータ - 浸漬洗浄プロセスへの耐性 信頼性. 用途:. 光電子増倍管 アバランシェフォトダイオード 固体検出器 電気泳動 EOレンズ ピエゾデバイス コンデンサの充電 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする