P20N XP Power DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ XP POWER 49044583

XP Power DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:-2kV 、 入力電圧レンジ:5 → 12 V dc 、 定格電力:2.4mW 、 出力電流:1μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+70℃ 、 MTBF平均故障間隔:>1600000h 、 RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータPシリーズ. Pシリーズマイクロ電力DC-高電圧DCコンバータは、軽量で極めて消費電力が小さい製品です。ケースの高さが低いため、携帯型のバッテリ駆動の機器に最適です。. 特長と利点. 磁気フリー超低ノイズ設計 整流型 ミニチュアサイズ アース付き金属ケース プログラマブル出力: 0 → 100 % ワイド入力電圧範囲 超低リプル 超低RFI / EMI 電圧モニタ ポテンショメータプログラミング又は外部電圧 低消費電力 内蔵電圧リファレンス ソフトスタート 高信頼性. 用途:. ポータブルバッテリ駆動のCBRN検出器 低電力静電機器 低電力バイアス 低電力ピエゾデバイス 低電力エアロゾルデバイス 注文コード49044583 品番P20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様46種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:-2kV 、 入力電圧レンジ:5 → 12 V dc 、 定格電力:2.4mW 、 出力電流:1μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+70℃ 、 MTBF平均故障間隔:>1600000h 、 RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータPシリーズ. Pシリーズマイクロ電力DC-高電圧DCコンバータは、軽量で極めて消費電力が小さい製品です。ケースの高さが低いため、携帯型のバッテリ駆動の機器に最適です。. 特長と利点. 磁気フリー超低ノイズ設計 整流型 ミニチュアサイズ アース付き金属ケース プログラマブル出力: 0 → 100 % ワイド入力電圧範囲 超低リプル 超低RFI / EMI 電圧モニタ ポテンショメータプログラミング又は外部電圧 低消費電力 内蔵電圧リファレンス ソフトスタート 高信頼性. 用途:. ポータブルバッテリ駆動のCBRN検出器 低電力静電機器 低電力バイアス 低電力ピエゾデバイス 低電力エアロゾルデバイス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする