内容量1個
仕様出力電圧:500V dc 、 入力電圧レンジ:4.75 → 5.25 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:2mA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+50℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2100000h 、 UL1950、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータCAシリーズ. CAシリーズのコンベアは、完全にプログラム可能で精密に調整できます。CAシリーズは、低ノイズレベルの高性能・高電圧電源製品です。. 特長と利点. わずか5 PPMの最小リプル 精密調整 シールドケース 電圧モニタ / リードバック 高レベルの安定性 幅広い入力電圧範囲 短絡、アーク保護 超低EMI / RFI 精密オンボードリファレンス ポテンショメータ又は外部電圧プログラミング 較正調整アクセス 密閉型コンバータ - 浸漬洗浄プロセスへの耐性 信頼性. 用途:. 光電子増倍管 アバランシェフォトダイオード 固体検出器 電気泳動 EOレンズ ピエゾデバイス コンデンサの充電
注文コード49044644
品番CA05P-5