内容量1個
仕様出力電圧:1.2kV 、 入力電圧レンジ:5 → 12 V dc 、 定格電力:2.4mW 、 出力電流:2μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+70℃ 、 MTBF平均故障間隔:>1600000h 、 RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータPシリーズ. Pシリーズマイクロ電力DC-高電圧DCコンバータは、軽量で極めて消費電力が小さい製品です。ケースの高さが低いため、携帯型のバッテリ駆動の機器に最適です。. 特長と利点. 磁気フリー超低ノイズ設計 整流型 ミニチュアサイズ アース付き金属ケース プログラマブル出力: 0 → 100 % ワイド入力電圧範囲 超低リプル 超低RFI / EMI 電圧モニタ ポテンショメータプログラミング又は外部電圧 低消費電力 内蔵電圧リファレンス ソフトスタート 高信頼性. 用途:. ポータブルバッテリ駆動のCBRN検出器 低電力静電機器 低電力バイアス 低電力ピエゾデバイス 低電力エアロゾルデバイス
注文コード49044687
品番P12P