XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
仕様
入力電圧:14 → 72V dc 、 出力電圧:9V dc 、 出力数:1 、 出力電流:500mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 パッケージ:SIP 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 効率:86 %, 92 % 、 MTBF平均故障間隔:4.5Mh 、 ロードレギュレーション:0.6% 、 ラインレギュレーション:1% 、 リップルノイズ:75mV Pk-Pk 、 幅:10.16mm
注文コード
49044888
品番
SRH05S09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:14 → 72V dc 、 出力電圧:9V dc 、 出力数:1 、 出力電流:500mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 パッケージ:SIP 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 効率:86 %, 92 % 、 MTBF平均故障間隔:4.5Mh 、 ロードレギュレーション:0.6% 、 ラインレギュレーション:1% 、 リップルノイズ:75mV Pk-Pk 、 幅:10.16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応