※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE継手パイプエンド1種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49044974 品番 20P PE-1-L
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

呼び径(mm)20 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番420-4409 材質青銅(CAC406) 形状プラグ 質量(g)187 流体水道水 種類樹脂管用継手 寸法L(mm)19.0 呼び径20 使用流体水道水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49044965
2021-04-07
用途:
ポリエチレン水道管の止めに使用しようと思いましたが・・・
グローバリーテック株式会社 様 (製造業)

実家の呼び13のポリエチレン水道管が破れてしまいました。3Fのベランダという今では使用していない配管だったので、これで止めてしまおうと思いましたが太さが違っていて使用出来ませんでした。
インナーを打ち込めば使えたのかもしれませんが面倒だったので同じタブチのアレスフィットのネジ側に止水用ナットをねじ込んで止めました。
アレスフィットはワンタッチで使い易かったです(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする