※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆アルミ三層管

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49044992 品番UPC10-HONT 10-20M MAKI
参考基準価格(税別)¥22,370 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。

種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 呼び径(mm)10 長さ(m)20 質量(kg)16 用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番404-0180 形状パイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49044992
2022-03-07
用途:
商品入れ替え
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良かったです。一週間以内で届くと、まだいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49044992
2021-08-27
用途:
エコキュート交換時

保温材をアダプターに被せるように使用していくとどうしても足りなくなるので保温材が長めだと嬉しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする