UPC13-HONT 10-20M MAKI 被覆アルミ三層管 TBC(タブチ) 日本水道協会認証登録品 49045001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆アルミ三層管

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49045001 品番UPC13-HONT 10-20M MAKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。

種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 呼び径(mm)13 長さ(m)20 質量(kg)16 用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番404-0198

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49045001 UPC13-HONT 10-20M MAKI 39235427 UPC13-HONT 10-20M MAKI ドライフレックスパイプ TBC(タブチ) ドライフレックスパイプ TBC(タブチ) 1巻 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49044992
2022-03-07
用途:
商品入れ替え
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良かったです。一週間以内で届くと、まだいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49044992
2021-08-27
用途:
エコキュート交換時

保温材をアダプターに被せるように使用していくとどうしても足りなくなるので保温材が長めだと嬉しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする