※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチカーペット(防炎・ロールタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ベージュ 注文コード49045227 品番CPS-706-91-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)

ベージュ 幅(mm)910 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)19 用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。 トラスコ品番397-1333 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング サイズS タイプロールタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49045227
2016-01-16
用途:
壁紙代わり
株式会社 キクナカ 様

防音パネルを貼った上に簡易吸音材としてはりました。見栄えはあまり問題ではなかったので、タッキングで留めただけ。見栄えも良くなりなにしろ安価で耐火性も有するので最高。反響音も抑えられバッチリです。ドア部分は本来の使用法だと思いますが面ファスナーのテープを使用しました。裏地はマジックテープによく食いつき壁使用でも問題ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする