タイル システムスクエアー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49045333 品番 SQ-303
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。

ブラウン 幅(mm)300 長さ(mm)300 厚さ(mm)13 質量(g)230 用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。 トラスコ品番400-7816 材質ポリエチレン100%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
エントランス階段に
医療・福祉・介護関連業

階段の滑り止めに設置
雨・雪で滑るので…
本体が若干堅めですが、ジョイントが気持ちいいくらいに
カチャッカチャはまります。

対象商品:
49045324
2023-06-07
用途:
ベランダの敷物として使用しました

歩いてもずれない音もしない等、多少床に歪があっても安定して使用できそうです 雨後の排水も特に問題はなさそうです。今回は46枚使用しましたが敷けない部分の半端部材が多少出たため組み合わせて使用しようとしましたがそれができず 残念に思いましたこの点は改善の余地がありそうです、全般的には設置しやすく美観もよくとても良い商品と思います。

対象商品:
49045315
2023-06-01
用途:
庭の歩道路・作業場
窯元小淘綾窯 様

雨水のたまりやすい箇所に敷いたが、使用目的に見合っていて満足。

対象商品:
49045315
2019-07-03
用途:
工場内の渡り廊下部分で履物を履き替える場所に敷いています
株式会社高木化学研究所 様 (製造業)

外から工場内に入るスペースで、上履きに履き替える部分に敷いています。軽くて丈夫なので、多少ラフに扱っても大丈夫そうだし、穴が開いているので、雨に濡れてもすぐに乾くので重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
49045315
2018-08-09
用途:
資材等の地上げに

軽くて丈夫で使いやすく、繋げて使えるので工場現場でとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49045324
2017-11-28
用途:
急勾配の畦道に敷設
農・林・水産業

畦道が急勾配で、ちょっと雨降ったり、朝方の朝露があると滑って転んでしまう所に敷設しました。
最初、普通に表向きに敷設しようとしたら、意外と滑り、効果ないな!と思ったのですが、なんと!裏返して使ったら全く滑る事なく、突起が靴に食い込む感じでデラ快適です!
走っても全く問題ない感じで、今のところ全く問題なく利用出来てます☆

1人が参考にしています
対象商品:
49045315
2016-01-13
用途:
お客様の玄関マット
建設業・工事業

このマットはホームセンター等にも無く探し回った結果、モノタロウにありました。お客様にも喜ばれ大変助かりました。

対象商品:
49045315
2014-07-17
用途:
外構

思っていたよりしっかりしているので、後日 追加購入を検討しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする