人工芝 ブラッシングターフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49045342 品番BT-300
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

芝生の中に丈夫な極太ブラシを内蔵した泥、雪落としマットです。目づまりが少なく靴底の汚れを確実に落とします。厳寒地に強く柔軟性に優れています。

長さ(mm)300 幅(mm)300 用途玄関、通路などに敷くジョイントタイプの人工芝。 トラスコ品番397-1252 材質EVA樹脂 厚さ(mm)19 グリーン 質量(g)260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49045342
2020-06-22
用途:
汚れたスニーカーの泥落としに

犬の散歩で泥で汚れたスニーカーの泥落としに使用。
程良い硬さの人工芝のブラシでアウトソールの隙間に入った細かい泥、石など落とせます。
黄色い部分は堅いので隙間の奥に挟まった固形物を掻き出すせます。
ただ、しっかりとした長いブラシでは無いので、アウトソールの溝が深い物にはちょっと物足りないかもしれません。
マット単体では無くて、流水を使用すると良いです。

対象商品:
49045342
2019-07-13
用途:
長靴の土落としに
Musashi AC Factory 様

長靴の土落としに購入・・・今までは毛足の長い人工芝(シルバー)の様な物を使っていましたが劣化したので、今回、これを使ってみました。土落としには毛足が短く多分、普通の人工芝と一緒で黄色の硬質部分も小さ過ぎて効果は判らないほどの物でした。改善を期待します。

対象商品:
49045342
2018-11-12
用途:
家の玄関ポーチに上がる手前で使用
矢野さん家のもも 様 (農・林・水産業)

畑で汚れた靴の泥を取ってくれるため、玄関が汚れにくくなりました。

対象商品:
49045342
2018-08-20
用途:
長靴の底の洗浄
飲食業

特に問題なく使用できており価格も安く良いと思います。

対象商品:
49045342
2017-05-23
用途:
靴の洗浄水槽に使用

長靴の洗浄槽に敷いています。今まで100円くらいのを使用していましたがつくりが違います。丈夫で汚れが落ちやすく工夫されているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする