人工芝 シバックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49045385 品番 DT-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

手軽にジョイント施工ができ、水はけも良くクッション性に富んでいます。静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。従来品に比べて約3倍長持ちです。

長さ(mm)300 幅(mm)300 用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝。 トラスコ品番397-1422 材質EVA樹脂 厚さ(mm)25 セピア 質量(g)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49045376
2024-05-13
用途:
事務所入り口
建設業・工事業

マットを敷く前は滑って危なかったのですがコレを敷いたら安心して入れます。
コスパも良いのでオススメです。

対象商品:
49045385
2021-02-04
用途:
浄化槽の上に敷きます
有限会社うだがわ 様 (卸売・小売業)

厚みも25ミリあり適当です。組み合わせができるので自由がきいて便利です

2020-09-12
用途:
水場の床に敷いた
その他業種

リピーターです。今回は屋外の水栓周りに敷きました。芝の密度が丁度良く、色も選べてとても良い商品です。

対象商品:
49045367
2019-11-09
用途:
ベランダに敷きました。
製造業

歩いた感じがいいです。紫外線にも強いそうで、いいと思います。

対象商品:
49045376
2016-12-15
用途:
お墓の参道の滑り止めに使用
建設業・工事業

量販店に売っているのは緑色の人工芝だけでした。落ち着いた色を探していたので大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
49045367
2016-01-26
用途:
外のトイレに使用

しっかりしていいものです。が値段はこんなものでしょうか?
思ったより高くついた。

対象商品:
49045367
2015-03-06
用途:
店舗の入口に使用

組み立ても簡単で部分的に交換が可能な点が良い。
カラーの組み合わせができるので見た目にもこだわれたのが購入決定のポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする