ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
49045412
品番
5M-80C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
405-0223
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
650
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900