業務用ポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 49045421 品番 5M-80D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
容量(L)70 白半透明 厚さ(mm)0.05 トラスコ品番405-0231 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)650 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49045455
2015-05-08
用途:
カット乾燥した農産物の一時保管の為に使用する。
有限会社桜江町桑茶生産組合 様

1、透明が欲しい。
2、縦長さがもう少し欲しい。
3、使い易くて良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする