ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
透明ゴミ袋(再生原料タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.02
注文コード
49045437
品番
U-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
容量・厚さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.02
用途
室内ペール20〜30L用に
トラスコ品番
405-0517
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
198.6
入数(枚)
10
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
650×800
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
09 128 023
注意
※再生原料使用の為、色目が若干変わる場合があります。