ワタナベ工業
ワタナベ工業の ポリ袋・ゴミ袋
ワタナベ工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
49045455
品番
G-120D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
容量(L)
120
色
白半透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
405-0304
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
570
入数(枚)
5
寸法(横×縦)(mm)
1100×1200