サービスバック(Uタイプ・ホワイト)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 49045525 品番 S-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

多彩な用途に使えるスタンダードな乳白レジ袋です。

厚さ(mm)0.022 幅(mm)500 高さ(mm)580 トラスコ品番405-0410 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 乳白 質量(g)945 種類レジ袋 サイズ(号)関東60/関西50 マチ(mm)90+90 質量(g/袋)945

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49045491
2021-02-01
用途:
レジ袋削減のための事務所でのゴミ箱用に
株式会社朝日テクノ 様 (製造業)

大きさもちょうど良くゴミ箱にセットできます。
レジ袋削減でゴミ箱にセットして使用しています

対象商品:
49045516
2020-07-12
用途:
エコ袋の時に利用

買い物した際にどうしても生臭い匂いを回避する為、エコバッグに使って居ます。とても厚手のビニール袋で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする