※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワタナベ工業
ワタナベ工業の 袋・ラッピング用品
ワタナベ工業の レジ袋
サービスバック(ブロックタイプ・ホワイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
49045543
品番
SB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途に合わせて使えるレジ袋です。ミシン目付のブロックタイプですので引っ掛けて使用できます。
厚さ(mm)
0.014
トラスコ品番
405-0436
幅(mm)
300
高さ(mm)
380
質量(g)
260
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
ホワイト