曜日別特売
ECF40US15 XP Power スイッチング電源 XP POWER 49045563

XP Power スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:2.67A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:80 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:76.2mm 、 幅:38.1mm 、 奥行き:28.14mm 、 重さ:69g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - ECF40シリーズのAC-DC電源. XP Power ECF40シリーズの電源は、無負荷時の消費電力を最小化し、効率を最大化するように設計され、最新の環境法規制に適合しやすいように機器を設計しやすくなっています。ECF40シリーズは、医療及びITE用途向けの認定を取得しています。このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.1インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか1.5 x 3インチです。ECF40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2つのACラインヒューズと低漏洩電流を備えています。汎用性のECF40シリーズは、ITE及び医療基準に準拠する低プロファイル、低ノイズ、安全性認定を備えており、幅広い用途に使用できます。. 特長と利点. 40 Wの対流定格 1.5 x 3インチの設置面積 1.1インチの低プロファイル 医療 / ITE認定 高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.15 W未満 3年保証注文コード49045563品番ECF40US15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:2.67A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:80 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:76.2mm 、 幅:38.1mm 、 奥行き:28.14mm 、 重さ:69g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - ECF40シリーズのAC-DC電源. XP Power ECF40シリーズの電源は、無負荷時の消費電力を最小化し、効率を最大化するように設計され、最新の環境法規制に適合しやすいように機器を設計しやすくなっています。ECF40シリーズは、医療及びITE用途向けの認定を取得しています。このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.1インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか1.5 x 3インチです。ECF40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2つのACラインヒューズと低漏洩電流を備えています。汎用性のECF40シリーズは、ITE及び医療基準に準拠する低プロファイル、低ノイズ、安全性認定を備えており、幅広い用途に使用できます。. 特長と利点. 40 Wの対流定格 1.5 x 3インチの設置面積 1.1インチの低プロファイル 医療 / ITE認定 高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.15 W未満 3年保証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする