曜日別特売
BB-110 ばんじゅう用内袋 ワタナベ工業 49045631

ばんじゅう用内袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
寸法(縦×横)(mm)650×1100
内容量1袋(100枚)注文コード49045631品番BB-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。
食品に使用できます。
食品衛生法適合

材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番405-0258厚さ(mm)0.013ブルー質量(g)1800仕上幅(mm)680寸法(縦×横)(mm)650×1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする