食品用片開きシート(500W×1000)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 49045683 品番 KS-50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。
食品衛生法適合

材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番405-0312 厚さ(mm)0.01 ブルー 質量(g)990 縦(mm)1000 横(mm)500
注意
※色のばらつきがある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-13
用途:
パン製造時
飲食業

破れにくくはがしやすいので大変気に入りました。
リピ確定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする