※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
クランプリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49045866
品番
C10514401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
真空配管部品
トラスコ品番
419-5078
材質
ステンレス(AISI316L)
質量(g)
37
フランジ
NW25
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49045866
C10514401
33188337
C105-14-401
クランピングリング(ステンレス)
EDWARDS
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました