※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
センタリングリング(SUS316)&Oリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
41
材質
ステンレス(SUS316)、O-リング/ニトリル
注文コード
49045911
品番
C105-16-396
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
NW40
材質
ステンレス(SUS316)、O-リング/ニトリル
寸法A(mm)
41
トラスコ品番
419-5175
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
8