C10516401 クランプリング EDWARDS 49045927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49045927 品番C10516401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途真空配管部品 トラスコ品番419-5183 材質ステンレス(AISI316L) 質量(g)43 フランジNW40 寸法A(mm)73 寸法B(mm)75 寸法C(mm)63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49045927 C10516401 33188346 C105-16-401 クランピングリング(ステンレス) EDWARDS クランピングリング(ステンレス) EDWARDS 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする