※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
65
注文コード
49045954
品番
C10516421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
130
用途
真空配管部品
トラスコ品番
419-5213
材質
ステンレス(AISI316L)
質量(g)
410
フランジ
NW40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49045954
C10516421
33188434
C105-16-421
ティ
EDWARDS
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました