フレキシブル配管

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49046006 品番 C10511286
参考基準価格(税別)¥23,930 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
フランジNW10 寸法A(mm)12.2 寸法B(mm)500 寸法C(mm)30 寸法D(mm)100 用途真空配管部品 トラスコ品番419-4870 材質ステンレス(AISI316L) 質量(g)314 最小曲半径(mm)100(可動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする