※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10511287 フレキシブル配管 EDWARDS 49046015 C10511287 フレキシブル配管 EDWARDS 49046015

フレキシブル配管

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49046015 品番 C10511287
参考基準価格(税別)¥26,750 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
フランジNW10 寸法A(mm)12.2 寸法B(mm)1000 寸法C(mm)30 寸法D(mm)100 用途真空配管部品 トラスコ品番419-4888 材質ステンレス(AISI316L) 質量(g)520 最小曲半径(mm)100(可動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする