EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49046024
品番
C10511422
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フランジ
NW10
寸法A(mm)
60
用途
真空配管部品
トラスコ品番
419-4934
材質
ステンレス(AISI316L)
形状
クロス
質量(g)
200