※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10512286 フレキシブル配管 EDWARDS 49046033 C10512286 フレキシブル配管 EDWARDS 49046033

フレキシブル配管

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49046033 品番 C10512286
参考基準価格(税別)¥25,340 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
フランジNW16 寸法A(mm)17.2 寸法B(mm)500 寸法C(mm)30 寸法D(mm)130 用途真空配管部品 トラスコ品番419-4942 材質ステンレス(AISI316L) 質量(g)331 最小曲半径(mm)130(可動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする