EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49046051
品番
C10512422
参考基準価格(税別)
¥23,930
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フランジ
NW16
寸法A(mm)
80
用途
真空配管部品
トラスコ品番
419-5027
材質
ステンレス(AISI316L)
形状
クロス
質量(g)
236