※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
フレキシブル配管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49046067
品番
C10514286
参考基準価格(税別)
¥29,560
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フランジ
NW25
寸法A(mm)
26.2
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
210
用途
真空配管部品
トラスコ品番
419-5035
材質
ステンレス(AISI316)
質量(g)
451
最小曲半径(mm)
210(可動)