※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49046085 品番 C10514422
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,140 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
フランジNW25 寸法A(mm)100 用途真空配管部品 トラスコ品番419-5116 材質ステンレス(AISI316L) 形状クロス 質量(g)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする