※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
フレキシブル配管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49046121
品番
C10516287
参考基準価格(税別)
¥50,670
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
フランジ
NW40
寸法A(mm)
41.2
寸法B(mm)
1000
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
260
用途
真空配管部品
トラスコ品番
419-5159
材質
ステンレス(AISI316L)
質量(g)
1450
最小曲半径(mm)
260(可動)