※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
クロス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49046137
品番
C10516422
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
フランジ
NW40
寸法A(mm)
130
用途
真空配管部品
トラスコ品番
419-5221
材質
ステンレス(AISI316L)
形状
クロス
質量(g)
850