XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IAシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49046193 品番 IA1212S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
寸法(mm)19.3×6.09×10.16 質量(g)2.3 シリーズIA 定格電力(W)1 出力電圧(V)DC±12 入力電圧(V)DC12 精度(%)Max±3(Setpoint) 冷却方式Natural convection 出力電流(mA)±42 取付け方法スルーホール 温度係数0.02%/℃ 絶縁抵抗(Ω)109 安全規格UL、CE、UKCA リップルノイズ(mVp-p)75 効率0.78 保管温度範囲(℃)-40〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 パッケージSIP スイッチング周波数(kHz)80 ロードレギュレーションMax10% 絶縁電圧(kV)DC1 ラインレギュレーションMax1.2% 入力電圧レンジ(V)DC10.8〜13.2 静電容量(pF)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
無線機のマイナス電源
その他業種

古い無線機ですが、アイコム社製のIC-371という430MHz帯専用無線機で内部にDCDCコンバーターのICといえるかのほんと小さな缶入り部品(DP‐2)が付いています。この缶の中にコイルとトランジスターなどの部品でマイナス電源を作っているのですがよくトランジスターが故障してトラブルになるようです。私の場合はコイルが焦げて断線していたため修理を諦めAC100Vから小型電源を作りマイナス9Vを供給するようにしていたのです。これですとDC電源(バッテリー等)で運用することが出来ずそのままになっていました。たまたまモノタロウの部品を検索していたところXP Powerの丁度良い規格のICを取り扱っており、注文、ちょっと工夫をしてこの無線機に取り付けたところ元のIC(缶入り)より小さいので簡単に付けられなんの支障もなく作動確認、とりあえず修理を進めています。
 もともとこの機種(無線機)は感度が良くないとのことですので修理完了にはまだまだ時間がかかりそうですが地道に続けます。
 ちなみに同シリーズのIC‐271も同じICが使われています。いろいろ試してい頂きたいです、修理専門業者の方も利用して下さい、取り扱いが中止になる前にお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする