寸法(mm)19.5×9.8×12.5
質量(g)4.2
シリーズIHA01
定格電力(W)1
湿度(%RH)2.5〜95(無結露)
出力電圧(V)DC±12
入力電圧(V)DC12
精度(%)Max±3(Initial Set)
冷却方式Natural convection
出力電流(mA)±42
取付け方法スルーホール
温度係数0.03%/℃
絶縁抵抗(Ω)109
リップルノイズ(mVp-p)200
入力電流(mA)20(No Load)、115(Full load)
効率0.74
保管温度範囲(℃)-40〜+125
電力密度6.8W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)DC15
動作温度範囲(℃)-40〜+85
パッケージSIP7
スイッチング周波数(kHz)20〜50
ロードレギュレーションMax±10%
絶縁電圧(V)DC6000
ラインレギュレーションMax±1.2%
入力電圧レンジ(V)DC10.8〜13.2
リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected)
静電容量(pF)10
出力数2