仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:10.8 → 13.2 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:1kV dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:±83mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:88% 、 パッケージ:SIP 、 ロードレギュレーション:Maximum of 3.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:IQ 、 XP Power - IQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIQシリーズは、信頼性の高い半調整型シングル / デュアル出力の1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大89 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 半調整型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大89 %の高電力効率 対流冷却
RoHS指令(10物質対応)対応