仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:10.8 → 13.2 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:±42mA 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:2 、 効率:81% 、 パッケージ:SMD 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:ISA 、 XP Power - ISAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 コンパクトなSMDパッケージに収められており、絶縁耐圧は1500 V dc、別売で3000 V dcオプションがあります。 動作温度は-40〜+105 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率: 82 % 小型SMDパッケージ 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応