XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IML02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:10.8 → 13.2 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:4 (Minimum)kV ac 、 定格電力:2W 、 出力電流:±83mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 パッケージ:SIP 7 、 ロードレギュレーション:10% 、 最高温度:+85℃ 、 長さ:19.5mm 、 XP Power - IML02シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IML02シリーズの医療規格認定DC-DCコンバータは、幅広い用途に使用可能な信頼性が高く堅牢なソリューションです。IML02シリーズにはシングル出力オプションとデュアル出力オプションがあり、柔軟に実装することができます。このシリーズはSIP7パッケージに収められていて、容易にフットプリントを統合できます。IML02シリーズは4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acを提供します。. 特長と利点 世界各国の医療規格に適合。 SIP07パッケージ。 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 周囲温度85 ℃で全負荷 4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acなどの業界標準の保護機能。 注文コード49046315 品番IML0212D12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様52種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:10.8 → 13.2 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:4 (Minimum)kV ac 、 定格電力:2W 、 出力電流:±83mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 パッケージ:SIP 7 、 ロードレギュレーション:10% 、 最高温度:+85℃ 、 長さ:19.5mm 、 XP Power - IML02シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IML02シリーズの医療規格認定DC-DCコンバータは、幅広い用途に使用可能な信頼性が高く堅牢なソリューションです。IML02シリーズにはシングル出力オプションとデュアル出力オプションがあり、柔軟に実装することができます。このシリーズはSIP7パッケージに収められていて、容易にフットプリントを統合できます。IML02シリーズは4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acを提供します。. 特長と利点 世界各国の医療規格に適合。 SIP07パッケージ。 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 周囲温度85 ℃で全負荷 4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acなどの業界標準の保護機能。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする