IMA0115D12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IMAシリーズ XP POWER 49046385

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IMAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±5% 、 入力電圧レンジ:13.5 → 16.5 V dc 、 入力電圧公称:15 V dc 、 絶縁電圧:4kV ac 、 定格電力:1W 、 出力電流:±41.6mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 ロードレギュレーション:10% 、 最高温度:+75℃ 、 シリーズ:IMA01 、 XP Power - IMAシリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IMA01シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用できる高絶縁ソリューションです。IMA01シリーズは、世界各国の医療認定を受けています。シングル及びデュアル出力オプションがあるため、幅広い単相環境に設置できます。 IMA01シリーズは、新しい機器と既存の機器の両方を考慮に入れて設計されています。XP Powerは、業界標準のSIP7パッケージを利用して設計されているため、IMA01シリーズは新しい機器にも既存の機器のアップグレードにも対応できます。. 特長と利点 4000 Vの高絶縁耐圧、MOPP x 1 @ 250 V ac シングル及びデュアル出力オプション 新しい機器又は既存の機器に適合 業界標準SIP7パッケージを使用 周囲温度75 ℃の全負荷時でも幅広い動作温度範囲 定格MTBF: 2.5 MHrs 注文コード49046385 品番IMA0115D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量70種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±5% 、 入力電圧レンジ:13.5 → 16.5 V dc 、 入力電圧公称:15 V dc 、 絶縁電圧:4kV ac 、 定格電力:1W 、 出力電流:±41.6mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 ロードレギュレーション:10% 、 最高温度:+75℃ 、 シリーズ:IMA01 、 XP Power - IMAシリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IMA01シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用できる高絶縁ソリューションです。IMA01シリーズは、世界各国の医療認定を受けています。シングル及びデュアル出力オプションがあるため、幅広い単相環境に設置できます。 IMA01シリーズは、新しい機器と既存の機器の両方を考慮に入れて設計されています。XP Powerは、業界標準のSIP7パッケージを利用して設計されているため、IMA01シリーズは新しい機器にも既存の機器のアップグレードにも対応できます。. 特長と利点 4000 Vの高絶縁耐圧、MOPP x 1 @ 250 V ac シングル及びデュアル出力オプション 新しい機器又は既存の機器に適合 業界標準SIP7パッケージを使用 周囲温度75 ℃の全負荷時でも幅広い動作温度範囲 定格MTBF: 2.5 MHrs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする