内容量1個
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:13.5 → 16.5 V dc 、 入力電圧公称:15 V dc 、 絶縁電圧:4 (Minimum)kV ac 、 定格電力:2W 、 出力電流:±83mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 パッケージ:SIP 7 、 ロードレギュレーション:10% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:IML02 、 XP Power - IML02シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IML02シリーズの医療規格認定DC-DCコンバータは、幅広い用途に使用可能な信頼性が高く堅牢なソリューションです。IML02シリーズにはシングル出力オプションとデュアル出力オプションがあり、柔軟に実装することができます。このシリーズはSIP7パッケージに収められていて、容易にフットプリントを統合できます。IML02シリーズは4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acを提供します。. 特長と利点 世界各国の医療規格に適合。 SIP07パッケージ。 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 周囲温度85 ℃で全負荷 4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acなどの業界標準の保護機能。
注文コード49046403
品番IML0215D12