仕様出力電圧:±12V dc 、 出力電圧調整範囲:±2% 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1500 V dc @ 60 s, 1800 V dc @ 1 s 、 定格電力:10W 、 出力電流:±416mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:88% 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JSM10 、 XP Power - JSM10シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power製のJSM10シリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力、10 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は小型の1 x 1インチのパッケージに収納するように設計されており、1500 V acの絶縁耐圧を備え、すべてのITE安全承認に適合します。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジを備え、動作温度範囲が-40 〜 +100 ℃と広くなっています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 2:1の入力範囲 安定型シングル / デュアル出力 小型の1 x 1インチのパッケージ 1500 V dcの絶縁耐圧 ITE安全の承認済み 幅広い動作温度範囲: -40 → +100 ℃