仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.6kV dc 、 定格電力:20W 、 出力電流:±833mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:89% 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JCM 、 XP Power - JCM20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM20シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装