BRS-605AS バリアリール コーンタイプ 中発販売 49046523

 

BRS-605AS バリアリール コーンタイプ 中発販売 49046523 BRS-605AS バリアリール コーンタイプ 中発販売 49046523

バリアリール コーンタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49046523 品番BRS-605AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バリアリール専用のコーンアタッチメントを使ってコーンとバリアリールの着脱が簡単にできます。シートの収納が自動巻きなので簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。シートの張り出し長さは最大5mで自由に設定できます。テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。

表示内容トラ シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2 質量(g)300 用途工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分け。 仕様コーンアタッチメント2個付 トラスコ品番404-6579 材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂 ストローク(m)シート:5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49046532
2015-08-02
用途:
清掃全般
サービス業

安く購入できました。他の商品も購入させていただきたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする