XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:±125mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:81% 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±1.2% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JCE03 、 XP Power - JCE03シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCE03シリーズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケージに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い 40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。. 3 W、絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケージ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ 注文コード49046604 品番JCE0324D12-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量62種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:±125mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:81% 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±1.2% 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JCE03 、 XP Power - JCE03シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCE03シリーズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケージに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い 40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。. 3 W、絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケージ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする