内容量1セット(10個)
仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:3W 、 出力電流:±125mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:81% 、 パッケージ:DIP 24 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:JCE03 、 XP Power - JCE03シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCE03シリーズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケージに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。. 3 W、絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケージ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃
注文コード49046665
品番JCE0324D12-H