XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)DC±12 入力電圧(V)DC24 注文コード49046717 品番JCD0624D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)31.75×20.32×10.4 質量(g)18 シリーズJCD 定格電力(W)6 出力電圧(V)DC±12 入力電圧(V)DC24 精度(%)±1(Setpoint) 冷却方式Convection-cooled 出力電流(mA)±250 取付け方法スルーホール 温度係数0.02%/℃ 絶縁抵抗(Ω)109 短絡保護Indefinite with auto recovery リップルノイズ(mVp-p)60 入力電流(mA)20(No Load)、301(Full Load) 効率0.83 保管温度範囲(℃)-55〜+125 電力密度15W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)DC40 過負荷保護- 動作湿度(%RH)Up to 95(無結露) 動作温度範囲(℃)-40〜+100 パッケージDIL24 スイッチング周波数(kHz)266 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(V)DC1600 ラインレギュレーション±0.5% 出力電圧調整範囲(%)±1 入力電圧レンジ(V)DC18〜36 リップル電流(mA)35rms 静電容量(pF)500 出力数2 遅延時間(ms)500(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする