※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質ポリエチレン管

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49046751 品番 PEC-3×5-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

耐寒性に優れています。軽量です。

内径(Φmm)3 外径(Φmm)5 用途研究分野や工業用に。 トラスコ品番419-7607 材質ポリエチレン 質量(g)125.6 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0〜50 使用流体酢酸/グリセリン 特性耐寒
注意
※開放式配管でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49046733
2018-02-21
用途:
業務ではなく趣味にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

欲を言えばもう少し硬くても良かったが充分期待の範囲

対象商品:
49046837
2015-04-17
用途:
キャンピングトレーラーの水配管
農・林・水産業

全く製品としての問題はありません。
黒色があれば良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする