八興
八興の ホース
八興の 樹脂ホース
軟質ポリエチレン管
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49046767
品番
PEC-4×6-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐寒性に優れています。軽量です。
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
用途
研究分野や工業用に。
トラスコ品番
419-7615
材質
ポリエチレン
質量(g)
157
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用流体
酢酸/グリセリン
特性
耐寒
注意
※開放式配管でご使用ください。