仕様出力電圧:±12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.6kV dc 、 定格電力:10W 、 出力電流:±417mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:88% 、 パッケージ:DIP 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:JTF 、 XP Power ? JTF10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF10シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40〜+105 ℃です。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフ
RoHS指令(10物質対応)対応